TESE - LIMIT SWITCH LEVER ARM T+FT+OPTIONS - 9007B1

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Palanca giratoria

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9007B1

Ref.Sonepar

438408

EAN

785901759720

Tipo de elemento de control:

Palanca giratoria

Este producto forma parte de la gama de conmutadores límite Nema. Esta palanca de interruptor de límite tiene un operador de rodillo convertible de retorno de resorte y proporciona un enfoque lateral sin operación de apertura positiva. La palanca del interruptor con un movimiento giratorio y accionamiento de conmutación de leva 30°. Esta palanca de rodillos tiene un operador de retorno de resorte, hecho de zinc fundido. Sus dimensiones son 19,05 mm (diámetro) x 6,35 mm (ancho). La longitud de la palanca es de 38,1 mm. Pesa 0.05kg. Se asocia con productos completos como 9007FT, 9007T y 9007CXXS9. Los cabezales asociados son 9007BS9, 9007CS9, 9007T5S9, 9007T10S9, 9007NS9 y 9007AS9. Los conmutadores límite serie 9007 están diseñados para soportar entornos industriales hostiles y están disponibles en una amplia gama de opciones.