Fin de vida

TESE - miniature limit switch - flat plunger - cable length 0.5 m

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 7 mm

  • Altura del sensor - 14 mm

  • Longitud del sensor - 20 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 1.5 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V - 0.1 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XEP4E1FD

Ref.Sonepar

355862

EAN

3389110300222

Anchura del sensor:

7 mm

Altura del sensor:

14 mm

Longitud del sensor:

20 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

1.5 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.1 A

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión rápida

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

no

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Desatascador

Alineación del elemento de control:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Con cable previamente ensamblado

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-40...105 °C

Grado de protección (IP):

IP67K

Aparellaje eléctrico. Microrruptores. General Purpose. 3 Industry General Purpose. Minirruptor subminiatura V4

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE