TESE - miniature limit switch - flat plunger - cable length 2 m - XC010L2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 32 mm
Altura del sensor - 12.3 mm
Longitud del sensor - 71 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 1 A
Función de conmutación - Interruptor de desconexión rápida
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XC010L2
Ref.Sonepar
170716
EAN
3389110300581
Anchura del sensor:
32 mm
Altura del sensor:
12.3 mm
Longitud del sensor:
71 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
1 A
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión rápida
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
no
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de elemento de control:
Desatascador
Alineación del elemento de control:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Con cable previamente ensamblado
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
0...85 °C
Grado de protección (IP):
IP66/IP67


