TESE - Mirrors for safety light curtains with fastening systems 400 mm - Hp = 310 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 400 mm
Anchura - 33 mm
Número de orificios de fijación - 0
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUSZMD031
Ref.Sonepar
756829
EAN
3389119619073
Forma:
Rectangular
Altura:
400 mm
Anchura:
33 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Espejo BIMS 310mm. Sensores e Interruptores de Seguridad. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


