TESE - Mirrors for safety light curtains with fastening systems 885 mm - Hp = 760 mm

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Rectangular

  • Altura - 885 mm

  • Anchura - 33 mm

  • Número de orificios de fijación - 0

  • Montaje autoadhesivo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XUSZMD076

Ref.Sonepar

756832

EAN

3389119618793

Forma:

Rectangular

Altura:

885 mm

Anchura:

33 mm

Número de orificios de fijación:

0

Montaje autoadhesivo:

no

Con montante:

no

Espejo BIMS 760mm. Sensores e Interruptores de Seguridad. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE