TESE - mounting kit - Ø 3.2 mm - L 30.5 m - XY2CZ9330
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Fijación de cables
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Longitud - 30.5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CZ9330
Ref.Sonepar
323597
EAN
3389119607414
Tipo de accesorio:
Fijación de cables
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Longitud:
30.5 m
Este kit de montaje XY2 para interruptor XY2 de parada de emergencia con tracción de cuerda contiene sujetacables con abrazadera (1 de XY2CZ523), resorte de extremo XY2CZ703, cable galvanizado con un diámetro de 3,2 milímetros y una longitud de 30,5 metros. Es compatible con XY2CH y XY2CJ. Está diseñado para usarse a una temperatura de -25°C a +110°C.


