TESE - OsiSense XC Standard - Conexión precableada zcmc 2 polos pvr 2 m - ZCMC21L2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 2
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Otros
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Macho (enchufe)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - En ángulo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ZCMC21L2
Ref.Sonepar
44496
EAN
3389110221701
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
2
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Otros
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:
Macho (enchufe)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:
En ángulo
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Otros
Tipo de contactos del conector, lado de la caja:
Macho (enchufe)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Otros
Longitud de cable:
2 m
Material del revestimiento del cable:
Otros
Libre de halógenos:
no
Revestimiento de cables por colores:
Negro
Con indicación LED:
no
Apantallado:
no
Tipo de cable:
Multiconductor
Reticulación por irradiación:
no
Cuerpo de contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Otros
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
0...0 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
0...0 °C
Entrada de intensidad nominal:
0 A
Tasa de voltaje:
0 V
Resistencia eléctrica de continuidad:
0 mOhm
Grado de protección (IP):
Otros


