TESE - OsiSense XC Standard - Entrada de cable m16 x 1,5 cuerpo plástico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 16
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros
Rosca de paso - 0 mm
Longitud de la rosca - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZCPEP16
Ref.Sonepar
44481
EAN
3389110192322
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
16
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:
Otros
Rosca de paso:
0 mm
Longitud de la rosca:
0 mm
Anchura de la llave:
0 mm
Dimensión angular hexágona:
0 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Resistente a los impactos:
no
Color:
Otros
Número RAL:
0
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Rotura al abrir:
no
Modelo:
Otros
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
no
Tipo de sellado:
Anillo recortado
Casquillo de tornillo separable:
no
Temperatura de trabajo:
0...0 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Para cable armado:
no
Versión EMC:
no
Apantallado:
no
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


