TESE - OsiSense XC Standard - Final de carrera xckm – palanca rodillo resorte termoplástico - 1 no + 1 nc

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 64 mm

  • Altura del sensor - 64 mm

  • Longitud del sensor - 30 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V - 0.27 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XCKM115H29

Ref.Sonepar

85383

EAN

3389110973075

Anchura del sensor:

64 mm

Altura del sensor:

64 mm

Longitud del sensor:

30 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.27 A

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión rápida

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Otros

Material de la carcasa:

Metal

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Palanca de rodillo

Alineación del elemento de control:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable (métrica)

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...70 °C

Grado de protección (IP):

IP66/IP67

Este interruptor de posición de formato "clásico" XCKM tiene una leva con roldana de termoplástico y un cuerpo de Zamak. Este interruptor de posición tiene un cuerpo de Zamak resistente, 3 entradas para cables y un diseño modular que facilita el mantenimiento en un formato convencional. Tiene grado de protección IP66 y resistencia a impactos IK05, por lo que es ideal para trabajo pesado en condiciones exigentes. Se fija a la máquina por su cuerpo y tiene una durabilidad eléctrica típica de 5 millones de ciclos en la categoría de utilización DC-13. Cumple las normas CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22. 2 n. ° 14, EN/IEC 60204-1, UL 508 y BV. Compatible con la popular gama de cabezales comunes XCK, lo que permite una sustitución rápida en caso de daños. El diseño de composición variable permite modificar posteriormente el selector cambiando, por ejemplo, el tipo de conexión o el cabezal.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE