TESE - OsiSense XC Standard - Interruptor de posición xcmd - extremo émbolo metal - 1nc+1no - rápida - 1 m - XCMD2110L1

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar
TESE - OsiSense XC Standard - Interruptor de posición xcmd - extremo émbolo metal  - 1nc+1no - rápida - 1 m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 30 mm

  • Altura del sensor - 50 mm

  • Longitud del sensor - 16 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 1.5 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V - 0.1 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XCMD2110L1

Ref.Sonepar

44489

EAN

3389110218367

Anchura del sensor:

30 mm

Altura del sensor:

50 mm

Longitud del sensor:

16 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

1.5 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.1 A

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión rápida

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

sí

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Otros

Material de la carcasa:

Metal

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Desatascador

Alineación del elemento de control:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Con cable previamente ensamblado

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...70 °C

Grado de protección (IP):

IP66/IP67

Este interruptor de posición XCMD de formato en miniatura tiene un pulsador metálico y un cuerpo de Zamak. Este interruptor de posición tiene un cuerpo en miniatura modular de Zamak resistente y está precableado, lo que facilita la instalación. Tiene grado de protección IP66 y resistencia a impactos IK06, por lo que es ideal para trabajo pesado en condiciones exigentes. Se fija a la máquina por su cuerpo y tiene una durabilidad eléctrica típica de 5 millones de ciclos en la categoría de utilización DC-13. Cumple las normas CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22. 2 n. ° 14, EN/IEC 60204-1 y UL 508. Compatible con la popular gama de cabezales comunes XCK, lo que permite una sustitución rápida en caso de daños. El diseño de composición variable permite modificar posteriormente el selector cambiando, por ejemplo, el tipo de conexión o el cabezal.