TESE - OsiSense XM - Presostato fsg 4.6 bar - escala ajustable 2 umbrales - 2nc - FSG2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - sí
Apto como controlador de dos puntos - sí
Apto como fusible - sí
máx. presión de funcionamiento - 4600 hPa
Ajuste inicial - 1400...4600 hPa
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FSG2
Ref.Sonepar
131298
EAN
3389110524222
Apto como protección:
sí
Apto como controlador de dos puntos:
sí
Apto como fusible:
sí
máx. presión de funcionamiento:
4600 hPa
Ajuste inicial:
1400...4600 hPa
Presión de desconexión:
0.3...3.4 bar
Presión de prueba máxima:
8 bar
Presión de estallido:
20 bar
Temperatura del medio:
0...70 °C
Tamaño de rosca:
Otros
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
250...250 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
250...250 V
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados principales:
2
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
no
Con visualizador:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Altura:
96 mm
Anchura:
72 mm
Profundidad:
102 mm


