TESE - OsiSense XM - Presostato xml-b 160 bar – escala ajustable 2 umbrales - 1 con o - XMLB160D2S11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - sí
Apto como controlador de dos puntos - sí
Apto como fusible - no
máx. presión de funcionamiento - 160000 hPa
Presión de acoplamiento - 10...160 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XMLB160D2S11
Ref.Sonepar
20525
EAN
3389110714265
Apto como protección:
sí
Apto como controlador de dos puntos:
sí
Apto como fusible:
no
máx. presión de funcionamiento:
160000 hPa
Presión de acoplamiento:
10...160 bar
Ajuste inicial:
10000...160000 hPa
Presión de desconexión:
0.7...139.2 bar
Ajuste final:
700...139200 hPa
Diferencial de conmutación de presión:
79.2 bar
Presión de prueba máxima:
360 bar
Presión de estallido:
720 bar
Temperatura del medio:
0...160 °C
Tamaño de rosca:
Otros
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
120...240 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
120...240 V
Tensión nominal Ue a CC:
250...250 V
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
sí
Con visualizador:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Altura:
113 mm
Anchura:
35 mm
Profundidad:
75 mm


