TESE - Osisense XS & XT - Conector hembra acodado de 4 pines, din 43650 a - prensa de cable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Anchura - 30 mm
Altura - 30 mm
Profundidad - 36 mm
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XZCC43FCP40B
Ref.Sonepar
20757
EAN
3389110833959
Tipo de contacto:
Pin
Anchura:
30 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
36 mm
Número de polos:
4
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
250 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0...1.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Otros
Contacto del material:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Mecanismo de bloqueo:
Ninguno
Método de montaje:
Atornillado
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Con conductor de protección:
no
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Versión EMC:
no
Con sellado:
no
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


