TESE - Osisense XS & XT - Sensor inductivo xs8 40x40x117 - pbt - sn20 mm - 24..240vacon dc - terminales - XS8C4A1MPG13
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 117 mm
Altura del sensor - 40 mm
Longitud del sensor - 40 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Distancia de conmutación - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XS8C4A1MPG13
Ref.Sonepar
164391
EAN
3389119058179
Anchura del sensor:
117 mm
Altura del sensor:
40 mm
Longitud del sensor:
40 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
20 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de función de conmutación:
Programable/configurable
Tipo de salida de conmutador:
2 cables
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de accionamiento:
Objetivo metálico
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Receptáculo con revestimiento:
Otros
En cascada:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
200 mA
Intervalo de alimentación:
24...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...240 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Frecuencia de conmutación:
50 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Resistente a la compresión:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Resistencia de interferencias a campos magnéticos:
Inmune contra campos magnéticos CC y CA


