TESE - OsiSense XU - Acessório para sensor - fita autocolante reflectora de 5m - espessura de 0,5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Cinta de reflexión
Altura - 5000 mm
Anchura - 20 mm
Diámetro exterior - 0 mm
Número de orificios de fijación - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUZB15
Ref.Sonepar
20715
EAN
3389110344059
Forma:
Cinta de reflexión
Altura:
5000 mm
Anchura:
20 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
sí
Con montante:
no
Está creado para el sensor fotoeléctrico reflex estándar
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


