TESE - OsiSense XU - Reflector estándar- ø80mm - XUZC80
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Altura - 0 mm
Anchura - 0 mm
Diámetro exterior - 80 mm
Número de orificios de fijación - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUZC80
Ref.Sonepar
20721
EAN
3389110620849
Forma:
Redondo
Altura:
0 mm
Anchura:
0 mm
Diámetro exterior:
80 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Este reflector (circular rígido) forma parte de la gama de sensores fotoeléctricos XU. Tiene un diámetro de 84 mm. Permite la alineación de un haz elevado gracias a la precisa inscripción del reflector.


