TESE - OsiSense XU - Reflector longo alcance - 100x100mm - XUZC100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Cuadrado
Altura - 100 mm
Anchura - 100 mm
Diámetro exterior - 0 mm
Número de orificios de fijación - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUZC100
Ref.Sonepar
85993
EAN
3389110619867
Forma:
Cuadrado
Altura:
100 mm
Anchura:
100 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Este reflector (cuadrado rígido) forma parte de la gama de sensores fotoeléctricos XU. Su tamaño es de 100 x 100 mm. Permite la alineación de un haz elevado gracias a la precisa inscripción del reflector.


