TESE - OsiSense XU - Reflector universal - 50x50mm (s/ zona cega) - XUZC50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Cuadrado
Altura - 50 mm
Anchura - 50 mm
Diámetro exterior - 0 mm
Número de orificios de fijación - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUZC50
Ref.Sonepar
20720
EAN
3389110619997
Forma:
Cuadrado
Altura:
50 mm
Anchura:
50 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Este reflector (cuadrado rígido) forma parte de la gama de sensores fotoeléctricos XU. Su tamaño es de 50 x 70 mm. Permite la alineación de un haz elevado gracias a la precisa inscripción del reflector.


