TESE - OsiSense XU - Sensor fotoeléctrico - universal - sn = 0..15 m - na o nc - conector m12

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar
TESE - OsiSense XU - Sensor fotoeléctrico - universal - sn = 0..15 m - na o nc - conector m12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Receptor

  • Ángulo de apertura - 0 °

  • Por notificación de fallo - no

  • Con función de tiempo - no

  • Distancia nominal de conmutación - 15000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XUB0APSNM12

Ref.Sonepar

47153

EAN

3389110148343

Alcance de la entrega del sistema unidireccional:

Receptor

Ángulo de apertura:

0 °

Por notificación de fallo:

no

Con función de tiempo:

no

Distancia nominal de conmutación:

15000 mm

Distancia máxima de conmutación:

20000 mm

Intensidad máx. de salida:

100 mA

Con reflector:

no

Salida analógica 0 V… 10 V:

no

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica -10 V… +10 V:

no

Con otra salida analógica:

no

Procedimiento de ajuste:

Sesión informativa

Con interfaz de comunicación analógico:

no

Con interfaz de comunicación AS-Interface:

no

Con interfaz de comunicación CANOpen:

no

Con interfaz de comunicación DeviceNet:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación INTERBUS:

no

Con interfaz de comunicación PROFIBUS:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 422:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Con interfaz de comunicación SSD:

no

Con interfaz de comunicación SSI:

no

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M12

Tipo de salida de conmutador:

PNP/PNP

Tipo de función de conmutación:

Programable/configurable

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 0

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Sensor del diámetro:

18 mm

Longitud del sensor:

78 mm

Modo del sensor:

Conmutación oscura

Material de superficie óptica:

Plástico

Material de la carcasa:

Plástico

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tiempo de reacción:

2 ms

Frecuencia de conmutación:

250 Hz

Tipo de seguridad según IEC 61496-1:

1

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Clase protección de láser:

Otros

Tipo de luz:

Luz de infrarrojos

Material del revestimiento del cable:

Otros

Con bloqueo de reinicio:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Este sensor fotoeléctrico multimodo Design 18 tiene una carcasa de PBT. Tiene una tensión de alimentación de 12 a 24 V CC. Este sensor fotoeléctrico cilíndrico multimodo tiene un cuerpo de plástico y puede montarse directamente en una superficie o soporte gracias a su rosca exterior y tuercas gemelas. Tiene una carcasa de alta resistencia VALOX® PBT, ideal para entornos expuestos a altas temperaturas, y un objetivo de PMMA resistente a arañazos que maximiza la durabilidad del sensor. 3 indicadores LED permiten identificar el estado del sensor y solucionar problemas. El grado de protección IP65, IP67 e IP69K prepara este producto para los entornos más exigentes. Funciona en ambientes muy fríos (-25 °C) y calientes (+55 °C). Tiene un conector M12 estándar, compatible con todos los cables de sensor del mercado. Proporciona doble aislamiento para mejorar la protección del personal y del sistema contra descargas eléctricas. Certificación CSA y UL.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE