TESE - Palanca de interruptor de límite zcy - palanca de rodillo de acero - ZCY26

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Palanca de rodillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCY26

Ref.Sonepar

85162

EAN

3389110192278

Tipo de elemento de control:

Palanca de rodillo

Este producto forma parte de la gama XC Standard, una oferta de conmutadores límite. Esta palanca de conmutador de límite tiene un operador de palanca de rodillos metálicos de retorno de resorte y proporciona un enfoque lateral con la operación de apertura positiva. La palanca del interruptor con un movimiento giratorio y accionamiento de conmutación de leva 30°. Está diseñado para todas las aplicaciones de máquinas industriales como embalaje, manejo de materiales, transporte, maquinado, alimentos y bebidas, sector de servicios, etc. Es compatible con los conmutadores límite XCKT, XCMD, XCKP y XCKD. Los cabezales asociados son ZCE01 y ZCE05. Limita los conmutadores para detectar contactos de objetos inflexibles. Una oferta de contactos de acción rápida de apertura positiva para un diseño de máquina más simple y seguro. Ex OsiSwitch, los interruptores de límite de formato estándar IEC constan de productos diseñados de acuerdo con EN 50047, EN 50041, así como los populares rangos de conmutadores límite XCM y XCKM.