TESE - Palanca de interruptor de límite zcy - palanca de rodillo de acero - ZCY19

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar
TESE - Palanca de interruptor de límite zcy - palanca de rodillo de acero

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Palanca de rodillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCY19

Ref.Sonepar

85163

EAN

3389110191936

Tipo de elemento de control:

Palanca de rodillo

Este producto forma parte de la gama XC Standard, una oferta de conmutadores límite. Esta palanca de conmutador de límite proporciona una actuación del conmutador en una leva de 30° con una operación de apertura positiva. La palanca de rodillo de retorno de resorte de acero soporta el acercamiento lateral y la activación del interruptor en una leva de 30°. El movimiento del cabezal de funcionamiento es giratorio. La palanca del conmutador de cabezal giratorio está hecha de acero. Está diseñado para todas las aplicaciones de máquinas industriales como embalaje, manejo de materiales, transporte, maquinado, alimentos y bebidas, sector de servicios, etc. Es compatible con los conmutadores límite de las series XCKT, XCMD, XCKD y XCKP. Sus cabezales asociados son ZCE01 y ZCE05. Limita los conmutadores para detectar contactos de objetos inflexibles. La alta calidad de los productos y la disponibilidad mundial garantizan un corto plazo de entrega. Una completa oferta de contactos para un diseño de máquina más simple y seguro. Ex OsiSwitch, los conmutadores límite de formato estándar IEC constan de productos diseñados de acuerdo con EN 50047, EN 50041, así como las populares gamas de miniatura XCM y XCKM y conmutadores límite clásicos.