TESE - Palanca de interruptor de límite zcy - palanca de rodillo termoplástico - ZCY25

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar
TESE - Palanca de interruptor de límite zcy - palanca de rodillo termoplástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Palanca de rodillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCY25

Ref.Sonepar

47159

EAN

3389110192261

Tipo de elemento de control:

Palanca de rodillo

Los productos ZC forman parte de la gama XC estándar, una oferta de conmutadores límite. El ZCY25 es una palanca de conmutador de límite compatible con los rangos XCKT, XCMD, XCMV, XCKP y XCKD. Esta palanca de conmutador de límite está hecha de un rodillo termoplástico y puede accionarse por una leva de 30°. La palanca puede ajustarse en dos posiciones distintas. La palanca del interruptor con un movimiento giratorio y accionamiento de conmutación de leva 30°. Esta palanca de conmutador de límite está hecha de plástico. Este producto puede utilizarse para montar un conmutador límite adaptado a sus necesidades o como repuesto. Es compatible con los conmutadores límite XCKT, XCMD, XCKP y XCKD. Los cabezales asociados son ZCE01 y ZCE05. La gama ZC hace que los conmutadores límite XC sean modulares, ya que le ofrece la posibilidad de ensamblar el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Ex OsiSwitch, los interruptores de límite de formato estándar IEC constan de productos diseñados de acuerdo con EN 50047, EN 50041, así como los populares rangos de conmutadores límite XCM y XCKM.