TESE - Palanca de rodillo termoplástico zck-y para interruptor de posición - ZCKY15

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Palanca de rodillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCKY15

Ref.Sonepar

53792

EAN

3389110646856

Tipo de elemento de control:

Palanca de rodillo

Este producto forma parte de la gama XC Standard, una oferta de conmutadores límite. Esta palanca de interruptor de límite tiene un operador de palanca de rodillos termoplástica de retorno de resorte y proporciona un acercamiento lateral con la operación de apertura positiva. La palanca del interruptor con un movimiento giratorio y accionamiento de conmutación de leva 30°. Esta palanca de rodillos está hecha de termoplástico. Es compatible con los cuerpos del conmutador de límite XCKM y XCKL. Limita los conmutadores para detectar contactos de objetos inflexibles. Una oferta de contactos de acción rápida de apertura positiva para un diseño de máquina más simple y seguro. Los conmutadores límite en formato estándar IEC constan de productos diseñados de acuerdo con EN 50047, EN 50041, así como también de los populares rangos de conmutadores límite XCM y XCKM.