TESE - Palanca interruptor de posición zcky - metal palanca de rodillo - -25..+70°c - ZCKY33

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Palanca de rodillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCKY33

Ref.Sonepar

161163

EAN

3389110647174

Tipo de elemento de control:

Palanca de rodillo

Los productos ZC forman parte de la gama XC estándar, una oferta de conmutadores límite. El ZCKY33 es una palanca de conmutador de límite compatible con los rangos XCKL, XCKM y XCKS. Esta palanca de interruptor de límite está hecha de un rodillo metálico, puede funcionar en un rango de temperatura entre -25°C y +70°C, y puede accionarse por una leva de 30°. Esta palanca del conmutador de límite está hecha de metal. Este producto puede utilizarse para montar un conmutador límite adaptado a sus necesidades o como repuesto. La gama ZC hace que los conmutadores límite XC sean modulares, ya que le ofrece la posibilidad de ensamblar el producto que mejor se adapte a sus necesidades.