TESE - Palanca interruptor de posición zcky - palanca de resorte con extremo termoplástico - -40..70°c

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Varilla con resorte

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCKY81

Ref.Sonepar

21177

EAN

3389110646344

Tipo de elemento de control:

Varilla con resorte

Los productos ZC forman parte de la gama XC estándar, una oferta de conmutadores límite. El ZCKY43 es una palanca de conmutador de límite compatible con los rangos XCKS, XCKL, XCKJ y XCKM. Esta palanca de interruptor de límite está hecha de un resorte con extremo termoplástico, puede operar en un rango de temperatura entre -40°C y +70°C, y puede ser accionada por cualquier parte móvil. La palanca del interruptor con un movimiento rotatorio y accionamiento por conmutación de cualquier parte móvil. Esta palanca de conmutador de límite está hecha de plástico. Este producto puede utilizarse para montar un conmutador límite adaptado a sus necesidades o como repuesto. Es compatible con conmutadores límite XCKS, XCKL, XCKJ y XCKM. Los cabezales asociados son ZCKE05 y ZCKD05. La gama ZC hace que los conmutadores límite XC sean modulares, ya que le ofrece la posibilidad de ensamblar el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Los conmutadores límite en formato estándar IEC constan de productos diseñados de acuerdo con EN 50047, EN 50041, así como también de los populares rangos de conmutadores límite XCM y XCKM.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE