TESE - Palanca interruptor de posición zcky - palanca varilla cuadrada de metal 3 mm l=125 mm - -40..120 °c - ZCKY51

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Varilla de accionamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCKY51

Ref.Sonepar

21172

EAN

3389110646368

Tipo de elemento de control:

Varilla de accionamiento

Los productos ZC forman parte de la gama XC estándar, una oferta de interruptores de fin de carrera. El ZCKY51 es una palanca de final de carrera compatible con el rango XCKJ. Esta palanca del final de carrera está formada por una varilla cuadrada metálica (3 mm de diámetro, 125 mm de longitud), puede funcionar entre -40 °C y +120 °C y puede accionarse mediante cualquier pieza móvil. Esta palanca de final de carrera está fabricada con metal. Este producto se puede utilizar para montar un interruptor de posición adaptado a sus necesidades o como pieza de repuesto. La gama ZC hace que los interruptores de final de carrera XC sean modulares, ya que le ofrece la posibilidad de montar el producto que mejor se adapte a sus necesidades.