TESE - Palanca interruptor de posición zcky -palanca varilla redonda metal 3 mm l=125 mm - -40..120 °c - ZCKY53

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Varilla de accionamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCKY53

Ref.Sonepar

21173

EAN

3389110646382

Tipo de elemento de control:

Varilla de accionamiento

Los productos ZC forman parte de la gama XC estándar, una oferta de conmutadores límite. El ZCKY53 es una palanca de conmutador de límite compatible con el rango XCKJ. Esta palanca del interruptor de límite está hecha de una varilla redonda de metal (3 mm de diámetro, 125 mm de longitud), puede funcionar entre -40°C y +120°C, y puede ser accionada por cualquier parte móvil. Esta palanca del conmutador de límite está hecha de metal. Este producto puede utilizarse para montar un conmutador límite adaptado a sus necesidades o como repuesto. La gama ZC hace que los conmutadores límite XC sean modulares, ya que le ofrece la posibilidad de ensamblar el producto que mejor se adapte a sus necesidades.