TESE - Palanca interruptor de posición zcky - palanca varilla resorte con extremo metálico - -40..70°c

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Varilla con resorte

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCKY91

Ref.Sonepar

21178

EAN

3389110646351

Tipo de elemento de control:

Varilla con resorte

Los productos ZC forman parte de la gama XC estándar, una oferta de conmutadores límite. El ZCKY91 es una palanca de conmutador de límite compatible con las gamas XCKS, XCKL, XCKJ, XCKM. Esta palanca de interruptor de límite está hecha de una varilla de resorte con extremo metálico, puede funcionar en un rango de temperatura entre -40°C y +70°C, y puede ser accionada por cualquier parte móvil. La palanca del interruptor con un movimiento giratorio y accionamiento de conmutación por cualquier parte móvil. Esta palanca del conmutador de límite está hecha de metal. Este producto puede utilizarse para montar un conmutador límite adaptado a sus necesidades o como repuesto. Es compatible con los conmutadores límite XCKJ, XCKS, XCKL y XCKM. Los cabezales asociados son ZCKD05 y ZCKE05. La gama ZC hace que los conmutadores límite XC sean modulares, ya que le ofrece la posibilidad de ensamblar el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Ex OsiSwitch, los interruptores de límite de formato estándar IEC constan de productos diseñados de acuerdo con EN 50047, EN 50041, así como los populares rangos de conmutadores límite XCM y XCKM.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE