TESE - Palanca interruptor de posición zcy - steel ball bearing mounted palanca de rodillo

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Palanca de rodillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCY17

Ref.Sonepar

109960

EAN

3389110191882

Tipo de elemento de control:

Palanca de rodillo

Los productos ZC forman parte de la gama XC estándar, una oferta de conmutadores límite. El ZCY17 es una palanca de conmutador de límite compatible con los rangos XCKT, XCMD, XCMV, XCKP y XCKD. Esta palanca del interruptor de límite está hecha de un rodillo montado de acero y se puede accionar con una leva de 30°. La palanca del interruptor con un movimiento giratorio y accionamiento de conmutación de leva 30°. Esta palanca del conmutador de límite está hecha de metal. Este producto puede utilizarse para montar un conmutador límite adaptado a sus necesidades o como repuesto. Es compatible con los conmutadores límite XCMD, XCKD, XCKP y XCKT. Los cabezales asociados son ZCE05 y ZCE01. La gama ZC hace que los conmutadores límite XC sean modulares, ya que le ofrece la posibilidad de ensamblar el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Los conmutadores límite en formato estándar IEC constan de productos diseñados de acuerdo con EN 50047, EN 50041, así como también de los populares rangos de conmutadores límite XCM y XCKM.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE