TESE - Parada emergencia cable - indicator luminoso - cable de 50 m - 2 nf + 1 na - XY2CE2A297

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Con indicador de tensión - no

  • Longitud máxima de cable de tracción - 70 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XY2CE2A297

Ref.Sonepar

147054

EAN

3389110318647

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de contactos de inversión:

0

Con indicador de tensión:

no

Longitud máxima de cable de tracción:

70 m

Color:

Rojo

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Grado de protección (IP):

IP66

Este producto forma parte de la gama XY2C, una oferta de interruptores de disparo de parada de emergencia. Este interruptor de disparo de parada de emergencia tiene 2 contactos normalmente cerrados + 2 abiertos normalmente, de ruptura lenta con operación de apertura positiva. Es un interruptor con una corriente nominal de funcionamiento de 0,27 A a 250 V CA, 3 A a 240 V CA y una corriente térmica encapsulada convencional de 10 A. Se suministra con terminales de borne atornillado para conexión eléctrica y 3 orificios lisos para prensa de cable PG13.5 o ISO M20. El punto de anclaje del cable del gatillo en el lado izquierdo. Puede reiniciarse con el pulsador de arranque. Ofrece una larga durabilidad mecánica, que es de unos 60.000 ciclos de operación. Es un producto con clasificación IP66. La cubierta está hecha de Zamak (rojo) con cubierta de acero inoxidable. Pesa 1,47kg. Este producto está certificado por CCC, CSA y UL. Cumple con CSA C22.2 No 14, EN/ISO 13850, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-5, UL 508 Maquinaria directive 2006/4 directiva EC y de equipos de trabajo 2009/104/EC. Estos interruptores de disparo de parada de emergencia pueden estar equipados con indicadores de disparo, el ajuste de la tensión del cable puede realizarse utilizando una hebilla giratoria. El interruptor de disparo de parada de emergencia está diseñado para todas las máquinas que requieran detener movimientos peligrosos en las cercanías inmediatas de la máquina.