TESE - Photoelectric sensors XU, photo electric sensor, XU2, thru beam, 12...24 VDC, M18
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Salida analógica 0 V… 10 V - no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XU2N18PP9AAL5R
Ref.Sonepar
321235
EAN
3389118380912
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Tipo de salida de conmutador:
Otros
Tipo de función de conmutación:
Otros
Con función de eliminación:
no
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 0
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Amplificador de longitud:
62 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Indicación:
Otros
Procedimiento de ajuste:
Otros
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Clase protección de láser:
Otros
Intensidad de pérdida de movimiento:
35 mA
Tipo de luz:
Diodo láser, luz de infrarrojos
Intensidad máx. de salida:
35 mA
Distancia de funcionamiento nominal:
20000 mm
Frecuencia de conmutación:
500 Hz
Grado de protección (IP):
IP67K
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Material de la carcasa:
Plástico
Material del revestimiento del cable:
Otros
Material del núcleo de fibra óptica:
Plástico
Con función de tiempo:
no
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


