TESE - Polea para cable ø≤5mm para xy2ch/ce

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Polea de retorno

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XY2CZ708

Ref.Sonepar

126580

EAN

3389110877724

Tipo de accesorio:

Polea de retorno

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este producto forma parte de la gama XY2C, una oferta de interruptores de cable para tirar. Se trata de una polea para un cable de 5 mm de diámetro. Pesa 0,002kg. Esta polea es compatible con los conmutadores de cable de parada de emergencia XY2CE y XY2CH.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE