TESE - pre-wired connectors XZ - elbowed female - M12 - 5 pins - cable PVC 10m

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 5

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - En ángulo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

XZCPA1164L10

Ref.Sonepar

761964

EAN

3389119021524

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

5

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

En ángulo

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Otros

Longitud de cable:

10 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Reticulación por irradiación:

no

Cuerpo de contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Otros

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-25...85 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-25...85 °C

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Tasa de voltaje:

250 V

Resistencia eléctrica de continuidad:

5 mOhm

Grado de protección (IP):

Otros

Conector hembra M12 acodado inoxidable 10m. Conectores y Accesorios. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE