TESE - Precableado conectores xz - hembra - m12 - 8 pins - cable pur 2m - XZCP53P12L2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 8
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - En ángulo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
XZCP53P12L2
Ref.Sonepar
898031
EAN
3389119634977
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
8
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
M12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:
En ángulo
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Otros
Tipo de contactos del conector, lado de la caja:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Otros
Longitud de cable:
2 m
Material del revestimiento del cable:
Poliuretano (PUR)
Libre de halógenos:
no
Revestimiento de cables por colores:
Gris
Con indicación LED:
no
Apantallado:
no
Tipo de cable:
Multiconductor
Reticulación por irradiación:
no
Cuerpo de contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Otros
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-50...80 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-25...80 °C
Entrada de intensidad nominal:
2 A
Tasa de voltaje:
30 V
Resistencia eléctrica de continuidad:
5 mOhm
Grado de protección (IP):
Otros


