TESE - Precableado conectores xz - hembra - ø 8 mm - 3 pins - cable pur 2m

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 3

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Otros

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - En ángulo

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XZCP0366L2

Ref.Sonepar

584296

EAN

3389110763010

Número de polos:

3

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

En ángulo

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Otros

Longitud de cable:

2 m

Material del revestimiento del cable:

Poliuretano (PUR)

Libre de halógenos:

no

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Con indicación LED:

sí

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Reticulación por irradiación:

no

Cuerpo de contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Otros

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-40...80 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-5...80 °C

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Tasa de voltaje:

30 V

Resistencia eléctrica de continuidad:

5 mOhm

Grado de protección (IP):

Otros

Conector hembra PNP led 2m. Conectores y Accesorios. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE