TESE - Precableado conectores xz - hembra recta - m12 - 4 pins - cable pur 2m

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

XZCP1169L2

Ref.Sonepar

664754

EAN

3389110763072

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Otros

Longitud de cable:

2 m

Material del revestimiento del cable:

Poliuretano (PUR)

Libre de halógenos:

no

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Reticulación por irradiación:

no

Cuerpo de contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Otros

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-35...90 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-5...90 °C

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Tasa de voltaje:

300 V

Resistencia eléctrica de continuidad:

5 mOhm

Grado de protección (IP):

Otros

Este producto forma parte de la gama XZ, una oferta de juegos de cables y conectores. Este cable está compuesto de 4 cables y tiene un conector hembra recto M12 de 5 patillas con un cuello metálico. Está diseñado en poliuretano para entornos industriales severos. Está equipado con un conector hembra recto M12 de 4 patillas (clavija de tierra incluida) para la conexión eléctrica con tornillo en la fijación del conector del cable. Su tensión nominal de funcionamiento es de 250V/CA o 300V/CC y su corriente nominal es de 4A. Su resistencia de contacto es de 5000µOhm y su resistencia mínima de aislamiento es de 1GΩ. Es a prueba de polvo, resistente a chorros de agua (IP65), puede sumergirse temporalmente en agua (IP67) y resistir una alta presión y limpieza de vapor (IP69K). Este cable tiene una longitud de 2m y un diámetro de 5,7mm. Se compone de 4 cables, cada sección de los cuales es de 0,34 mm². Su color es negro y su peso es de 0,105kg. Está diseñado para entornos industriales gracias a su excelente resistencia a temperaturas extremas (-35°C a +90°C en funcionamiento si el cable permanece estático). Este cable cumple con la certificación cULus. Es compatible con un conector macho M12 de 5 patillas. La gama XZ incluye una amplia gama de juegos de cables, conectores y cajas de conexión diseñados para un proceso de conexión simple y una rápida identificación de referencia.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE