TESE - Precableado conectores xz - hembra recta - m12 - 4 pins - cable pur 5m - XZCP1169L5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XZCP1169L5
Ref.Sonepar
185981
EAN
3389110763089
Número de polos:
4
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
M12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:
Recto
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Otros
Tipo de contactos del conector, lado de la caja:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Otros
Longitud de cable:
5 m
Material del revestimiento del cable:
Poliuretano (PUR)
Libre de halógenos:
no
Revestimiento de cables por colores:
Negro
Con indicación LED:
no
Apantallado:
no
Tipo de cable:
Multiconductor
Reticulación por irradiación:
no
Cuerpo de contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Otros
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-35...90 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-5...90 °C
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
300 V
Resistencia eléctrica de continuidad:
5 mOhm
Grado de protección (IP):
Otros


