TESE - Precableado conectores xz - hembra recta - m12-4 pins - cable pvc 20m

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - M12

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XZCPV1141L20

Ref.Sonepar

611111

EAN

3389119612234

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

M12

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Recto

Longitud de cable:

20 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Revestimiento de cables por colores:

Otros

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Reticulación por irradiación:

no

Cuerpo de contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Otros

Resistencia eléctrica de continuidad:

5 mOhm

Grado de protección (IP):

Otros

Conector cable PVC hembra M12 4pin 2 módulos. Conectores y Accesorios. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE