TESE - Presostato acw 5.2 bar - escala ajustable 2 umbrales - 1co

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como protección - sí

  • Apto como controlador de dos puntos - sí

  • Apto como fusible - sí

  • máx. presión de funcionamiento - 6200 hPa

  • Presión de acoplamiento - 0.07...5.2 bar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ACW5M129012

Ref.Sonepar

148260

EAN

3389110680188

Apto como protección:

sí

Apto como controlador de dos puntos:

sí

Apto como fusible:

sí

máx. presión de funcionamiento:

6200 hPa

Presión de acoplamiento:

0.07...5.2 bar

Ajuste inicial:

370...6200 hPa

Presión de desconexión:

0.07...5.2 bar

Ajuste final:

70...5200 hPa

Diferencial de conmutación de presión:

1 bar

Presión de prueba máxima:

1 bar

Presión de estallido:

7 bar

Temperatura del medio:

-73...125 °C

Tamaño de rosca:

Otros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

24...500 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

0...500 V

Tensión nominal Ue a CC:

24...600 V

Valor inicial del intervalo de medición - presión:

37000 Pa

Valor final del intervalo de medición - presión:

620000 Pa

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

0

Con utilización manual:

no

Con interruptor de activación/desactivación manual:

no

Versión electrónica:

no

Con visualizador:

no

Prueba de explosión:

no

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Altura:

167 mm

Anchura:

88 mm

Profundidad:

68 mm

Presostato fuelle unipolar 0,07..5,2bar. Sensores e Interruptores de Presión. Aparellaje eléctrico. Otros aparatos

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE