TESE - Presostato adw 210 bar - escala ajustable 2 umbrales - 1co - ADW4M129012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - no
Apto como controlador de dos puntos - sí
Apto como fusible - no
máx. presión de funcionamiento - 210000 hPa
Presión de acoplamiento - 0...203.1 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ADW4M129012
Ref.Sonepar
31935
EAN
3389110665437
Apto como protección:
no
Apto como controlador de dos puntos:
sí
Apto como fusible:
no
máx. presión de funcionamiento:
210000 hPa
Presión de acoplamiento:
0...203.1 bar
Ajuste inicial:
28000...210000 hPa
Presión de desconexión:
28...210 bar
Ajuste final:
28000...210000 hPa
Diferencial de conmutación de presión:
28 bar
Presión de prueba máxima:
28 bar
Presión de estallido:
690 bar
Temperatura del medio:
-30...125 °C
Tamaño de rosca:
Otros
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
24...500 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
0...500 V
Tensión nominal Ue a CC:
24...600 V
Valor inicial del intervalo de medición - presión:
2800000 Pa
Valor final del intervalo de medición - presión:
21000000 Pa
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
sí
Con visualizador:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Altura:
176 mm
Anchura:
88 mm
Profundidad:
68 mm


