TESE - Presostato xml-a 1 bar – escala fija 1 umbral - 1 con o
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - sí
Apto como controlador de dos puntos - no
Apto como fusible - no
máx. presión de funcionamiento - 1000 hPa
Presión de acoplamiento - 0.03...1 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XMLA001R2S11
Ref.Sonepar
817158
EAN
3389110746716
Apto como protección:
sí
Apto como controlador de dos puntos:
no
Apto como fusible:
no
máx. presión de funcionamiento:
1000 hPa
Presión de acoplamiento:
0.03...1 bar
Ajuste inicial:
30...1000 hPa
Presión de desconexión:
0.01...0.96 bar
Ajuste final:
10...960 hPa
Diferencial de conmutación de presión:
0.04 bar
Presión de prueba máxima:
2.25 bar
Presión de estallido:
4.5 bar
Temperatura del medio:
0...160 °C
Conexión:
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamaño de rosca:
1/4 pulgada
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
120...240 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
120...240 V
Tensión nominal Ue a CC:
250...250 V
Valor inicial del intervalo de medición - presión:
0 Pa
Valor final del intervalo de medición - presión:
0 Pa
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0 kW
Capacidad de conmutación AC-3 (240 V):
0 kA
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
0 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
sí
Con visualizador:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Altura:
162 mm
Anchura:
110 mm
Profundidad:
110 mm
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


