Fin de vida

TESE - Presostato xml-a 20 bar – escala fija 1 umbral - 1 con o

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como protección - sí

  • Apto como controlador de dos puntos - no

  • Apto como fusible - no

  • máx. presión de funcionamiento - 20000 hPa

  • Presión de acoplamiento - 1...20 bar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XMLA020C2S11

Ref.Sonepar

86533

EAN

3389110711776

Apto como protección:

sí

Apto como controlador de dos puntos:

no

Apto como fusible:

no

máx. presión de funcionamiento:

20000 hPa

Presión de acoplamiento:

1...20 bar

Ajuste inicial:

1000...20000 hPa

Presión de desconexión:

0.6...19 bar

Ajuste final:

600...19000 hPa

Diferencial de conmutación de presión:

1 bar

Presión de prueba máxima:

45 bar

Presión de estallido:

90 bar

Temperatura del medio:

0...160 °C

Conexión:

Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Tamaño de rosca:

1/4 pulgada

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

120...240 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

120...240 V

Tensión nominal Ue a CC:

250...250 V

Valor inicial del intervalo de medición - presión:

0 Pa

Valor final del intervalo de medición - presión:

0 Pa

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

0 kW

Capacidad de conmutación AC-3 (240 V):

0 kA

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

0 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

0

Con utilización manual:

no

Con interruptor de activación/desactivación manual:

no

Versión electrónica:

sí

Con visualizador:

no

Prueba de explosión:

no

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Altura:

113 mm

Anchura:

35 mm

Profundidad:

75 mm

Presostato XML-A 20bar fluidos-B. Sensores e Interruptores de Presión. Aparellaje eléctrico. Otros aparatos

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE