TESE - Presostato xml-a 35 bar – escala fija 1 umbral - 1 con o
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - sí
Apto como controlador de dos puntos - no
Apto como fusible - sí
máx. presión de funcionamiento - 35000 hPa
Presión de acoplamiento - 1.5...35 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XMLA035A2C11
Ref.Sonepar
883893
EAN
3389110749830
Apto como protección:
sí
Apto como controlador de dos puntos:
no
Apto como fusible:
sí
máx. presión de funcionamiento:
35000 hPa
Presión de acoplamiento:
1.5...35 bar
Ajuste inicial:
1500...35000 hPa
Presión de desconexión:
0.25...33.75 bar
Ajuste final:
250...33750 hPa
Diferencial de conmutación de presión:
1.25 bar
Presión de prueba máxima:
80 bar
Presión de estallido:
160 bar
Temperatura del medio:
0...70 °C
Conexión:
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamaño de rosca:
1/4 pulgada
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
120...240 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
120...240 V
Tensión nominal Ue a CC:
250...250 V
Valor inicial del intervalo de medición - presión:
0 Pa
Valor final del intervalo de medición - presión:
0 Pa
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0 kW
Capacidad de conmutación AC-3 (240 V):
0 kA
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
0 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
no
Con visualizador:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Altura:
113 mm
Anchura:
35 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


