TESE - Presostato xml-b - 350 mbar – escala ajustable 2 umbrales - 1 con o

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como protección - sí

  • Apto como controlador de dos puntos - sí

  • Apto como fusible - no

  • máx. presión de funcionamiento - 350 hPa

  • Presión de acoplamiento - 0.045...0.35 bar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XMLBL35R2S11

Ref.Sonepar

704905

EAN

3389110713084

Apto como protección:

sí

Apto como controlador de dos puntos:

sí

Apto como fusible:

no

máx. presión de funcionamiento:

350 hPa

Presión de acoplamiento:

0.045...0.35 bar

Ajuste inicial:

45...350 hPa

Presión de desconexión:

0.003...0.3 bar

Ajuste final:

3...300 hPa

Diferencial de conmutación de presión:

0.25 bar

Presión de prueba máxima:

2.25 bar

Presión de estallido:

4.5 bar

Temperatura del medio:

0...160 °C

Tamaño de rosca:

Otros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

120...240 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

120...240 V

Tensión nominal Ue a CC:

250...250 V

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

0

Con utilización manual:

no

Con interruptor de activación/desactivación manual:

no

Versión electrónica:

sí

Con visualizador:

no

Prueba de explosión:

no

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Altura:

162 mm

Anchura:

110 mm

Profundidad:

110 mm

Presostato XML-B 350bar aceites-B. Sensores e Interruptores de Presión. Aparellaje eléctrico. Otros aparatos

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE