TESE - Presostato xmla 500 bar - escala fija 1 umbral - 1 con o - XMLA500D2S12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - sí
Apto como controlador de dos puntos - no
Apto como fusible - sí
máx. presión de funcionamiento - 500000 hPa
Presión de acoplamiento - 30...500 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XMLA500D2S12
Ref.Sonepar
168579
EAN
3389110751673
Apto como protección:
sí
Apto como controlador de dos puntos:
no
Apto como fusible:
sí
máx. presión de funcionamiento:
500000 hPa
Presión de acoplamiento:
30...500 bar
Ajuste inicial:
30000...500000 hPa
Presión de desconexión:
10...455 bar
Ajuste final:
10000...455000 hPa
Diferencial de conmutación de presión:
45 bar
Presión de prueba máxima:
1125 bar
Presión de estallido:
2250 bar
Temperatura del medio:
0...160 °C
Conexión:
Rosca externa (métrica)
Tamaño de rosca:
1/4 pulgada
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
120...240 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
120...240 V
Tensión nominal Ue a CC:
250...250 V
Valor inicial del intervalo de medición - presión:
0 Pa
Valor final del intervalo de medición - presión:
0 Pa
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0 kW
Capacidad de conmutación AC-3 (240 V):
0 kA
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
0 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Intervalo de intensidad ajustable:
0...0 A
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
no
Con visualizador:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Altura:
113 mm
Anchura:
35 mm
Profundidad:
75 mm


