TESE - Presostato xmlc 4 bar - escala ajustable 2 umbrales - 2 con o - XMLC004B2S12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - sí
Apto como controlador de dos puntos - sí
Apto como fusible - sí
máx. presión de funcionamiento - 4000 hPa
Presión de acoplamiento - 0.3...4 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XMLC004B2S12
Ref.Sonepar
355892
EAN
3389110943825
Apto como protección:
sí
Apto como controlador de dos puntos:
sí
Apto como fusible:
sí
máx. presión de funcionamiento:
4000 hPa
Presión de acoplamiento:
0.3...4 bar
Ajuste inicial:
300...4000 hPa
Presión de desconexión:
0.15...3.83 bar
Ajuste final:
150...3830 hPa
Diferencial de conmutación de presión:
2.33 bar
Presión de prueba máxima:
9 bar
Presión de estallido:
18 bar
Temperatura del medio:
0...160 °C
Tamaño de rosca:
Otros
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
120...240 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
120...240 V
Tensión nominal Ue a CC:
250...250 V
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
no
Con visualizador:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Altura:
158 mm
Anchura:
55 mm
Profundidad:
90 mm


