TESE - pressostato XML-B 4 bar – escala ajustável 2 limiares - 1OC - XMLB004C2C11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - sí
Apto como controlador de dos puntos - sí
Apto como fusible - sí
máx. presión de funcionamiento - 4000 hPa
Presión de acoplamiento - 0.25...4 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XMLB004C2C11
Ref.Sonepar
140113
EAN
3389110713596
Apto como protección:
sí
Apto como controlador de dos puntos:
sí
Apto como fusible:
sí
máx. presión de funcionamiento:
4000 hPa
Presión de acoplamiento:
0.25...4 bar
Ajuste inicial:
250...4000 hPa
Presión de desconexión:
0.05...3.75 bar
Ajuste final:
50...3750 hPa
Diferencial de conmutación de presión:
2.15 bar
Presión de prueba máxima:
9 bar
Presión de estallido:
18 bar
Temperatura del medio:
0...160 °C
Tamaño de rosca:
Otros
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
120...240 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
120...240 V
Tensión nominal Ue a CC:
250...250 V
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
no
Con visualizador:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Altura:
158 mm
Anchura:
35 mm
Profundidad:
77.5 mm
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


