TESE - pressure switch XMX 6 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O - XMXA06L2435
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - sí
Apto como controlador de dos puntos - sí
Apto como fusible - sí
máx. presión de funcionamiento - 6000 hPa
Presión de acoplamiento - 1...6 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XMXA06L2435
Ref.Sonepar
434733
EAN
3389110249286
Apto como protección:
sí
Apto como controlador de dos puntos:
sí
Apto como fusible:
sí
máx. presión de funcionamiento:
6000 hPa
Presión de acoplamiento:
1...6 bar
Ajuste inicial:
1000...6000 hPa
Presión de desconexión:
0.2...4.8 bar
Ajuste final:
200...4800 hPa
Diferencial de conmutación de presión:
1.2 bar
Presión de prueba máxima:
13.5 bar
Presión de estallido:
30 bar
Temperatura del medio:
0...70 °C
Tamaño de rosca:
1/4 pulgada
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
120...240 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
120...240 V
Tensión nominal Ue a CC:
250...250 V
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
no
Con visualizador:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Grado de protección (NEMA):
Otros
Altura:
133 mm
Anchura:
57 mm
Profundidad:
97.5 mm


