TESE - Preventa XCS - Final de carrera seguridad- metal- cabeza rotativa - 2nc+1no – 1 entrada roscada m20 x 1,5 - XCSD3919P20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 34 mm
Altura del sensor - 122 mm
Longitud del sensor - 35 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 1.5 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V - 0.1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XCSD3919P20
Ref.Sonepar
311269
EAN
3389110240689
Anchura del sensor:
34 mm
Altura del sensor:
122 mm
Longitud del sensor:
35 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
1.5 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.1 A
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión rápida
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
no
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de elemento de control:
Palanca de rodillo
Alineación del elemento de control:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable (métrica)
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Grado de protección (IP):
IP67K


