TESE - Preventa XCS - Int. solenoide func. con chave plástico xcspa - 1nf+1na - bnc+1na - npt 11,5

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con indicación de estado - no

  • Apto para funciones de seguridad -

  • Anchura del sensor - 30 mm

  • Altura del sensor - 94 mm

  • Longitud del sensor - 30 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XCSPA591

Ref.Sonepar

20478

EAN

3389110720518

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

Anchura del sensor:

30 mm

Altura del sensor:

94 mm

Longitud del sensor:

30 mm

Apertura forzada:

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de contacto de conmutador:

Interruptor de acción lenta

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.55 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.27 A

Tipo de construcción del alojamiento:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable PG

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...70 °C

Grado de protección (IP):

IP67K

Este interruptor de seguridad accionado por llave Preventa XCS tiene un cabezal de torreta ajustable y un cuerpo de plástico. Este interruptor de seguridad accionado por llave para puertas de barrera, con interruptor de cabezal de torreta ajustable, tiene un cuerpo termoplástico robusto con recubrimiento rojo. Su grado de protección IP67 lo hace ideal para trabajo pesado en condiciones exigentes. Cuando está cableado como se recomienda en las normas pertinentes, cumple con la categoría 4, nivel de rendimiento PL e, SIL 3 y cumple EN/ISO 13849-1 y EN/IEC 61508. Simplemente asegura la detención de la máquina en caso de apertura de la puerta con la máxima fiabilidad. Protege el funcionamiento de la máquina y del sistema con una llave solo disponible para los operadores autorizados.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE